トラック用品 蝋のおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
63件の「トラック用品 蝋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラック 荷台 滑りやすく」、「トラック 荷台 ロウ」、「滑りやすい 液体」などの商品も取り扱っております。
ろうワックス トラック荷台用 モノタロウランキング1位
トラックやワゴン車等の荷台へ軽く擦りぬりするだけで荷物のすべりが良くなって奥への移動が簡単になります。また敷居のすべりやガレージのシャッター等のすべりも良くなります。
寸法(mm)約140×100×50質量(g)約640化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個
1,198税込1,318
当日出荷

TRUX(トラックス) 東亜ローソクランキング2位
トラックやワゴン車の荷物台にTRUXを軽くこするようにして塗り付けてください。荷物のすべりが良くなり奥への移動が楽になります。敷居のすべりやガレージのシャッター等のすべりを良くして、軽く動くようになります。
質量(g)520寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×98×48主成分パラフィンワックス・ステアリン酸
1個
2,098税込2,308
当日出荷

ろうワックス トラック荷台用 スティックハンディータイプ モノタロウランキング3位
スティックタイプで持ちやすくて使い勝手が良いです。トラックやワゴン車等の荷台へ軽く擦りぬりするだけで荷物のすべりが良くなって奥への移動が簡単になります。また敷居のすべりやガレージのシャッター等のすべりも良くなります。
材質石油系炭化水素、添加剤寸法(mm)約155×65×40質量(g)約334g化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
999税込1,099
当日出荷

ヌル・スベール BOLLランキング4位
車の荷台などのスベリ剤。家庭内の敷居、フスマのスベリ剤。
寸法(mm)H60×W65×D65質量(g)155
1個(140g)
599税込659
当日出荷

スベリーダー(スベリ粉) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ランキング5位
入線楽々、電線被覆を傷めない。入線に要する力が2分の1に省ける。人畜及びあらゆる電線被覆に無害です。絶縁抵抗値が極めて高く安全です。特に優れた原料を使用しているため、あらゆる電線とパイプの摩擦を半減し良く滑ります。
用途電線の通線、入線作業に。仕様入線用無害平滑剤
1本(500g)ほか
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

中高音タイプホーン
用途サウンドパーツ材質亜鉛合金寸法(mm)350クロームメッキ電圧DC24V適合車種DC24V車
1個
7,198税込7,918
当日出荷

超高音タイプホーン
用途サウンドパーツ電圧DC24Vタイプ低電流タイプ適合車種DC24V車
1個
4,998税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

レザー本来の色を取り戻し、柔らかく仕上げます。 汚れ落としと保湿効果のあるクリーナー&コンディショナーです。 カルナバ蝋配合でしっとりした仕上がりを実現し、シリコンを使用していないのでツルツル滑りません。パンチングレザーにも対応しており、スプレータイプで作業も簡単です。
タイプスプレータイプ危険物の類別非危険物
1本(250mL)
1,598税込1,758
当日出荷

国内メーカー監修の日本製。 JIS B 8850認証品で、頑丈な強度。 トラックレール用のクリップ金具はレールを傷めない特殊形状で長寿命設計。 しなやかで取扱いしやすいベルト。 ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるラッシングベルトです。 バックルシート(BS)とコーナープロテクター(CC)が固定側と調整側に付いています。
用途運搬荷物の固定に材質ポリエステル(ベルト部)+スチール(金属部)規格JIS B 8850認証最大使用荷重3.25kN破断荷重(kN)13最大使用荷重(kg)331取扱説明書(1.8MB)
1本
4,298税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

入線用パウダー。電線・電線管・塩ビ管などの変色、その他化学反応の心配が全くありません。
用途入線用潤滑粉
1本(300g)ほか
1,198税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

名称パラフィン(48-50℃)等級一級化学式CnH2n+2濃度(%)100化学組成CnH2n+2労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番89-0065-66危険物の類別非危険物特性眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)CAS登録番号8002-74-2
1本(500g)
2,998税込3,298
当日出荷

名称パラフィン(54-56℃)等級一級化学式CnH2n+2濃度(%)100化学組成CnH2n+2労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番89-0065-67危険物の類別非危険物特性眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)CAS登録番号8002-74-2
1本(500g)
2,998税込3,298
当日出荷

粉末タイプで便利 作業効率のよい粉末タイプ
用途トラック荷台や敷居・シャッターなどのすべりをよくするために成分カルナウバ蝋、タルク、パラフィンワックス質量(g)500化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(500g)
3,698税込4,068
当日出荷

障子やふすまの開け閉めがスムーズになります。 敷居に塗るだけで、すべり効果がUPします。 すべり効果が持続されます。 敷居の溝幅にピッタリ(18×21mm)なので、すみずみまでキレイに塗ることができます。 敷居の溝の深さや木の風合いを変えません。 汚れ防止にも役立ちます。
成分高級カルナバ、合成ワックス、牛脂硬化油寸法(mm)18×21×90質量(g)30繰り返し・詰め替え対応
1セット(30g)
599税込659
当日出荷

さらっとした粉末なので滑りをよくしたい時などご使用できます。
用途加工助剤として使用。材質タルク危険物の類別非危険物
1個(500g)
539税込582
当日出荷

名称パラフィン(58-60℃)等級一級化学式CnH2n+2化学組成CnH2n+2労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番89-0065-69危険物の類別非危険物特性眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)CAS登録番号8002-74-2
1本(500g)
4,498税込4,948
当日出荷

プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
定格電圧(V)24電球の種類LEDタイプパブコ型寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)99×36×34
1個
2,698税込2,968
当日出荷

名称カオリン等級EP化学式Al2O3・2SlO2・2H2O濃度(%)98以上化学組成なしアズワン品番89-0064-98危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)CAS登録番号1332-58-7
1本(500g)
1,198税込1,318
当日出荷

天然素材を使用した低刺激臭タイプです。ホルムアルデヒドは含んでおりません。
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。タイプ油性収納サイズ400g
1個
1,750税込1,925
当日出荷

ウィング車のセンターシートの補修に最適です。 短時間かつ低コストでの補修が可能です。 基材はテント倉庫等に使用されるエステル帆布であり、高い耐候性を有します。剥離紙付きの為、作業性に優れています。
用途ウィング車の屋根中央開閉部にあるセンターシートの補修タイプポリエチレンクロスタイプ粘着剤アクリル系材質(基布)ポリエチレン
1巻
16,980税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)